Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Präzisionswiderstand 5mOhm, 1%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179290
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMP-R005-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD-Präzisionswiderstand, Typ=SMP-R005-1.0, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=2.54 mm, Gehäusehöhe=0.7 mm, Länge der Einheit=5.08 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=5 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=0 ... 50 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=2010
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,080 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,851*
€ 1,567*
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,387*
€ 1,65053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.