Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179999
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5907A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messkabel bananenstecker schwarz
Bananenstecker-Messleitungssatz, Typ=5907A, Anzahl Testleiter=2, Gesamtlänge=1.3 m, Leitungslänge=1.22 m, Nennspannung=1 kV, Farbe Messleitung-Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Santoprene®, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, Bananenstecker-Messleitungssatz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Paket
€ 14,99*
ab € 17,54*
€ 28,12*
Lager 115
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,85*
€ 28,34*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,46*
€ 31,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,70*
€ 50,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.