Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 5W 230V 2700K 600lm G9 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184507
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     142593
EAN/GTIN:
     8714681425930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
LED-Lampe, Typ=142593, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=18 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=600 lm, Länge=57 mm, Nennleistung=5 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=E, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G9, Series=LED Capsule
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: Sockel G9, led g9 2700k, led g9 warmweiß, led g9, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 16,16*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,08*
€ 23,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.