Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 35W 24V 2900K Warmweiss 770lm GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184516
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     142619
EAN/GTIN:
     8714681426197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Halogenlampe, Typ=142619, Durchmesser=10 mm, Farbtemperatur=2900 K, Leistung=35 W, Lichtstrom=770 lm, Länge=42 mm, Spannung=24 V, Ausführung=Klar, Dimmbar=Ja, Energieklasse=G, Lebensdauer=2000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Glühlampensockel=GY6.35, Serie=BAI ECO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,82*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.