Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 2.5W 12V 3000K 260lm GY6.35 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184568
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100040750
EAN/GTIN:
     8714681407509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel GY6,35
LED-Lampe, Typ=80100040750, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, CRI=80, Durchmesser=12 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=260 lm, Länge=37 mm, Nennleistung=2.5 W, Spannungsversorgung=12 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=20000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=GY6.35, Series=LED Capsule
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY6,35, led gy6,35, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,42*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.