Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Keyboard Folio für iPad Air und iPad Pro, US (QWERTY), Smart, US-Englisch, QWERTY, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196633
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXNK2LB/A
EAN/GTIN:
     190199599932
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Smart Keyboard Folio für iPad Air und iPad Pro, US (QWERTY), Typ=MXNK2LB/A, Farbe=Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Kompatibilität=iPad Pro 11" 4th Gen iPad Pro 11" 3rd Gen iPad Pro 11" 2nd Gen iPad Pro 11" 1st Gen iPad Air 4th Gen iPad Air 5th Gen, Tastatursprache=US-Englisch , Touchpad=Nein, Verbindungsmethode=Smart Connector, Serie=Smart, Tastaturlayout=QWERTY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
613 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
613 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471606000
Weitere Suchbegriffe: Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, ipad zubehör tastatur, Smart Keyboard Folio für iPad Air und iPad Pro, US (QWERTY)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.