Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement, M12, 8-polig, schwarz 24V KombiSIGN 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198571
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.880.00
EAN/GTIN:
     4049787046241
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Anschlusselement, M12, 8-polig, schwarz, Typ=640.880.00, Betriebsspannung, max.=24 V, Aufnahmeschaft=Anschlusselement, Geeignet für=KombiSIGN 71
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
74 mm
Nettogewicht:
98,300 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
98,3 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Weitere Suchbegriffe: Anschlusselement, M12, 8-polig, schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,15*
€ 64,28*
€ 5,00*
ab € 52,80*
€ 67,03*
Frei Haus
ab € 54,47*
€ 68,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,97*
€ 69,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,22*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 10,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.18
ab € 23,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 23,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 27,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 21,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.