Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 19A, 9.3mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30212999
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP6767GZER100M11
EAN/GTIN:
     5059040725324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=IHLP6767GZER100M11, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=17.2 mm, Höhe=7 mm, Induktivität=10 µH, Länge=17.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=9.3 mΩ, Nennstrom=19 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IHLP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,41*
200
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,55*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,40*
1 Tag
105
1
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 5,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D1770L100
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.