Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECTDS10 Industrie-Sensor für Leitfähigkeit, Salinität und TDS, mit wasserdichtem Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221688
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     314990742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ECTDS10 Industrie-Sensor für Leitfä...
ECTDS10 Industrie-Sensor für Leitfähigkeit, Salinität und TDS, mit wasserdichtem Steckverbinder, Typ=314990742, Breite=53 mm, Höhe=42 mm, Länge=140 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=30 V, Versorgungsspannung min.=3.9 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=SenseCAP, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=MODBUS RTU RS-485 Analog
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
607 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.