Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleitersensor, Durchgangsstrahl 670mm Kabel, 2 m IP67 E32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222908
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32T14LR2M.1
EAN/GTIN:
     4548583336193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor, Durchgangsstrahl, Typ=E32T14LR2M.1, Alternative (Alias)=2147880, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=670 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Schutzart=IP67, Sensorart=Lichtleitersensor, Serien=E32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, einweg-lichtschranke, Lichtleitersensor, Durchgangsstrahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 175,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,87*
€ 176,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,76*
€ 178,18*
€ 6,90*
ab € 161,89*
€ 199,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 233,91*
€ 258,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.