Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsensorgehäuse, Grösse 2, solide, Grau, 74x74x25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224278
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBRS02SGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Raumsensorgehäuse, Grösse 2, solide, Typ=CBRS02SGY, Aussenmass Breite=74 mm, Aussenmass Höhe=25.5 mm, Aussenmass Tiefe=74 mm, Gewicht=38.6 g, Innenmass Breite=66 mm, Innenmass Höhe=17 mm, Innenmass Tiefe=66 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Sensorgehäuse, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=CBRS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
74 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Kunststoffgehäuse, Sensorgehäuse, Universalgehäuse, universalgehäuse, Raumsensorgehäuse, Grösse 2, solide
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,39*
25
Frei Haus
ab € 2,9252*
€ 4,014*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,62*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 4,40*
€ 7,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.