Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 47uF 10V 20% 35mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242851
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPE47MAZB
EAN/GTIN:
     5059039526079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Tantalkondensator, Typ=10TPE47MAZB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=47 µF, Leckstrom=47 µA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=1.4 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=35 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=B2, Serien=TPE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,6215*
€ 1,183*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,25*
1 Tag
6410
5
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 1,498*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0985*
€ 1,30722
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0015*
€ 1,19179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8915*
€ 1,06089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8315*
€ 0,98949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7715*
€ 0,91809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7315*
€ 0,87049
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6215*
€ 0,73959
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB476M010R0070E
ab € 0,338*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB476M010R0070
ab € 0,452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.