Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensortester mit Akku 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244122
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     ATE-0000-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensortester
contrinex sensortester
Sensortester mit Akku, Typ=ATE-0000-010, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=61 mm, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=22 mm, Länge=123 mm, Schutzart=IP40, Stromversorgung=9 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030332090
Weitere Suchbegriffe: Sensortester mit Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,43*
€ 99,54*
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 110,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.