Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Treiber, Dual, 5 ... 20V, 5A, MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253253
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IX4340UETR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET-Treiber, Typ=IX4340UETR, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=1.1 mm, Länge=3 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Bauform=MSOP, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-2, Montageart=SMT, Typ=Low-Side, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.