Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstoff auf Mineralölbasis 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30308447
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     78527-AA
EAN/GTIN:
     5412386785276
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Sprühöl
Ölspray
sprühöl kontakt chemie
Schmierstoff auf Mineralölbasis, Typ=78527-AA, Alternative (Alias)=LUB OIL 88 1 L, Volumen=1 l, Lieferform=Flasche, Physische Form=Flüssigkeit, SFP-Funktionen=Korrosionsschutz Schmiermittel, SFP-Produkttyp=Universalmineralöl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
992 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühöl, feinmechanikoel 1l, Schmierstoff auf Mineralölbasis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 24,36*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 19,64*
€ 25,17*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 28,77*
1
€ 6,90*
ab € 25,41*
€ 35,96*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 40,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.