Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 5.5W, 240V, 2700K, 470lm, E27, 80mm, Pack of 3 pieces


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311402
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145218
EAN/GTIN:
     8714681452189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe, Typ=145218, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, CRI=89, Durchmesser=45 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=470 lm, Länge=80 mm, Nennleistung=5.5 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Weiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E27, Series=Ecobasic
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
68 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 11,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.