| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30311433 Herst.-Nr.: 145477 EAN/GTIN: 8714681454770 |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe, Typ=145477, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=89, Durchmesser=60 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=806 lm, Länge=110 mm, Nennleistung=5.5 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=D, Lebensdauer=20000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E27 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, LED-Lampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 3,28* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,39* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|