Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1 Wechsler, Tastend, Standby-Symbol, Silber, 16mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316231
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4161.1000.B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster 16 mm
Druckschalter, Typ=82-4161.1000.B002, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Erhöht, Beschriftung=Standby-Symbol, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL Listed CB CCC, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,03*
€ 22,80*
5
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 23,06*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 26,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.