Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 100nF, 275VAC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316719
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF104S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF104S1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung AC=275 V, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=ECQUA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,65*
1000
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4001*
€ 0,7621*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,535*
€ 1,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7621*
€ 0,9069
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,6601*
€ 0,78552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5801*
€ 0,69032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.