Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter EC Kugellager 120x120x38mm 107mA 47.9dBA 185m³/h IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318808
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113HBL-1000U-SB9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=CF4113HBL-1000U-SB9, Alternative (Alias)=E12001720G-00, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=120 mm, Durchflussrate=185 m³/h, Gebläsedrehzahl=3600 min -1 , Geräuschpegel=47.9 dBA, Höhe=120 mm, Nennstrom max.=107 mA, Nennstrom min.=58 mA, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=EC, IP-Schutzart=IP55, Serien=CF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
272 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
272 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
€ 6,90*
ab € 12,54*
€ 12,54*
4 Tage
992
1
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 22,82*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 29,22*
€ 39,33*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 42,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.