Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC / DC 80x80x25mm 90m³/h IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318848
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GE80252B3-000U-AC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GE80252B3-000U-AC9, Alternative (Alias)=D08056120G-01, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=90 m³/h, Gebläsedrehzahl=4200 min -1 , Geräuschpegel=44.5 dBA, Höhe=80 mm, Nennstrom max.=158 mA, Nennstrom min.=137 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP-Schutzart=IP56, Serien=Axial Fan, AC/DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
105 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.