Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC / DC 80x80x32mm 101m³/h IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318875
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF80321B1-000U-AC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GF80321B1-000U-AC9, Alternative (Alias)=D08057050G-01, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=101 m³/h, Gebläsedrehzahl=4800 min -1 , Geräuschpegel=45.2 dBA, Höhe=80 mm, Nennstrom max.=357 mA, Nennstrom min.=310 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP-Schutzart=IP56, Serien=Axial Fan, AC/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.