Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC / DC 80x80x32mm 95m³/h IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318876
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF80321B2-000U-AC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GF80321B2-000U-AC9, Alternative (Alias)=D08057110G-01, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=95 m³/h, Gebläsedrehzahl=4500 min -1 , Geräuschpegel=43.1 dBA, Höhe=80 mm, Nennstrom max.=265 mA, Nennstrom min.=230 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP-Schutzart=IP56, Serien=Axial Fan, AC/DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
109 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
109 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.