Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Wege Universalschlüssel, Multifunktional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372165
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     CS 6
EAN/GTIN:
     7331176101455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
4-Wege Universalschlüssel, Typ=CS 6, Anzahl Schlüsselprofile=9, Gesamtlänge=-999, Schlüssel-Typ=Multifunktional
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
134 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: 4-Wege Universalschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.