Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange, 0.5 ... 10mm², 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372169
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     NCX E0510
EAN/GTIN:
     7331176305440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange
Crimpzange, Typ=NCX E0510, Crimpleistung max.=10 mm², Crimpleistung min.=0.5 mm², Gesamtlänge=235 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
307 mm
Nettogewicht:
662 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
662 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.