Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange, 0.5 ... 6mm², 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372172
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     NCX F0560
EAN/GTIN:
     7331176305471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange
Crimpzange, Typ=NCX F0560, Crimpleistung max.=6 mm², Crimpleistung min.=0.5 mm², Gesamtlänge=235 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
305 mm
Nettogewicht:
642 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
642 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.