Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange, 0.5 ... 6mm², 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372173
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     NCX I0560
EAN/GTIN:
     7331176305488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange
Crimpzange, Typ=NCX I0560, Crimpleistung max.=6 mm², Crimpleistung min.=0.5 mm², Gesamtlänge=235 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
308 mm
Nettogewicht:
652 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
652 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.