Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelrad-Anemometer, 16 mm, 0.6 ... 40m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372331
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 416
EAN/GTIN:
     4029547025785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Flügelrad-Anemometer, 16 mm, Typ=TESTO 416, Alternative (Alias)=0563 0416, Batterielebensdauer=60 h, Luftgeschwindigkeit max.=40 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0.6 m/s, Temperaturauflösung=-888, Batterietyp=3x AA, Schutzart=IP40, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.1 m/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
86 mm
Nettogewicht:
1073 g
Tiefe:
386 mm
Bruttogewicht:
1073 g
Breite:
231 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer testo, anemometer, Flügelrad-Anemometer, 16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,04*
€ 603,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,81*
€ 562,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.