Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Anemometer, 0.01 ... 30m/s, -20 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372693
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 425
EAN/GTIN:
     4029547025808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermo-Anemometer, Typ=TESTO 425, Alternative (Alias)=0563 0425, Batterielebensdauer=35 h, Luftgeschwindigkeit max.=30 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0.01 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=70 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Batterietyp=3x AA, Schutzart=IP40, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.01 m/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
78 mm
Nettogewicht:
700 g
Tiefe:
277 mm
Bruttogewicht:
743 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,73*
€ 620,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,97*
€ 615,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,62*
€ 560,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,44*
€ 524,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.