Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 525W, 1.6A, 150 ... 550V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372922
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-FIT-500/220-400/1A6-D-NFC-HC-B-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-500/220-400/1A6-D-NFC-HC-B-L, Ausgangsspannung DC max.=550 V, Ausgangsspannung DC min.=150 V, Ausgangsstrom=1.6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=136 mm, Höhe=43 mm, Länge=312 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=100000 h, Nennleistung=525 W, Versorgungsspannung AC max.=440 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP20, Serie=OT FIT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
1199 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
1199 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 222,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 229,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.