Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter mit Magnetarmen, 227x152x312mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374673
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00500
EAN/GTIN:
     653415231318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Leiterplattenhalter mit Magnetarmen, Typ=RND 550-00500, Breite=152 mm, Höhe=312 mm, Länge=227 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
1290 g
Tiefe:
263 mm
Bruttogewicht:
1290 g
Breite:
173 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505199089
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenhalter mit Magnetarmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.