Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T30, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381726
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 TX30D15
EAN/GTIN:
     5013969247732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (TORX)
Bit, Typ=T4560 TX30D15, Länge=25 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
86 mm
Nettogewicht:
103 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,24*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,61*
€ 11,25*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 12,16*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 14,16*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.