Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 203 x 3.6mm, Polyamid 6.6, 180N, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383324
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     PCT-0200-040-GY-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-040-GY-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=203 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Grau, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
306 mm
Nettogewicht:
88 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.