Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 252 x 4.8mm, Polyamid 6.6, 180N, Blau, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383335
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     PCT-0250-050-BL-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder blau wiederlösbar kunst...
kabelbinder
kabelbinder blau
Kabelbinder, Typ=PCT-0250-050-BL-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=252 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Blau, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
370 mm
Nettogewicht:
169 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
169 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.