Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1 Wechsler, Tastend, SOS, Rot, 22mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384061
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6751.1000.B015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Druckschalter, Typ=82-6751.1000.B015, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=SOS, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Aluminium, Schaltfunktion=Tastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=CB CCC UL Listed, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 14,99*
ab € 22,15*
€ 33,70*
5
€ 6,90*
ab € 33,56*
€ 42,33*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 44,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.