Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388270
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=10063142, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-200 °C, Gewindelänge=2.8 mm, Gewindegrösse=M16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3826*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5997*
€ 0,71364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5126*
€ 0,60999
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4726*
€ 0,56239
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.