Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelklemme, Grau, Polyamid 6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389503
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     524238000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Flachkabelklemme, Typ=524238000, A=82.3 mm, B=25.4 mm, Befestigungsmethode=Klebstoff, Trägerfarbe=Grau, Trägermaterial=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Flachkabelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,20*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 3,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.