Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniete zur Lüfterbefestigung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1720880
EAN/GTIN:
     5056279092630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
Montagehalterung
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
Spreizniete zur Lüfterbefestigung, Typ=1720880, Aufnahmeschaft=Lüfterbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016999790
Weitere Suchbegriffe: rs pro montagehalterung, spreizniete, Spreizniete zur Lüfterbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,30*
€ 18,81*
€ 8,95*
ab € 14,57*
€ 22,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.