Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, Anzahl Kontakte - 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405509
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2272196
EAN/GTIN:
     5059044280300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
rs pro stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 40polig
Stiftleiste, Typ=2272196, Anzahl Kontakte=40, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Montagestiftlänge=-999, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
778 g
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
778 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 115,70*
Frei Haus
ab € 113,75028*
€ 144,41112*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,70*
€ 137,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,04*
€ 136,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,39*
€ 131,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,63*
€ 126,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paket
1 Paket enthält 126 Stück (ab € 0,72064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.