Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 16x 0.08mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405598
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     360116
EAN/GTIN:
     5056070925090
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flachbandkabel, Typ=360116, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=20.3 mm, Charakteristische Impedanz=105 Ω, Elektrische Kapazität=49.2 pF/m, Litzen=7, Nennspannung=300 V, Pole=16, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=30 m, Hi-Flex=Nein, Kabelfarbe=Grau, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
1034 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1034 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 70,45*
€ 8,95*
ab € 61,27*
€ 82,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 70,45*
€ 83,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 69,23*
€ 82,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 66,84*
€ 79,54
pro Box
ab 10 Boxen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Box
ab 500 Boxen
€ 53,80*
€ 64,02
pro Box
1 Box enthält 30 Meter (ab € 1,79334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
€ 15,71*
Zubehör
RS Pro
233190
€ 0,447*
Zubehör
RS Pro
233180
€ 0,3478*
Zubehör
RS Pro
233487
€ 0,2039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.