Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

flexible LED-Lupenleuchte, Akku, 5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406153
Hersteller:
     Shesto Lightcraft
Herst.-Nr.:
     LC1950
EAN/GTIN:
     5060576966228
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte
flexible LED-Lupenleuchte, Typ=LC1950
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
235 mm
Nettogewicht:
182 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
182 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: flexible LED-Lupenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.