Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekabelsteckerträger 5 ... 10 mm RJ45 Stecker CAT6 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406726
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8MX-B-TOP-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Industriekabelsteckerträger 5 ... 10 mm, Typ=NE8MX-B-TOP-14, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Positionen=8, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Kabelabschluss, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 stecker cat 6, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Industriekabelsteckerträger 5 ... 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 7,68*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.