Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, USB-A auf USB-C, magnetischer Stecker, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424649
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Kabel, USB-A auf USB-C, magnetischer Stecker, 1 m, Typ=A143, Gewicht=25 g, Höhe=-999, Länge=1 m, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Kabel, Schnittstellen=USB-C USB-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Kabel, USB-A auf USB-C, magnetischer Stecker, 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.