Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR 9 Click LoRaWAN Kommunikationsmodul, 410 ... 525 MHz 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424802
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-6038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
LR 9 Click LoRaWAN Kommunikationsmodul, 410 ... 525 MHz, Typ=MIKROE-6038, Breite=25 mm, Gewicht=23 g, Höhe=-999, Länge=57 mm, Programmspeicher=128 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Wireless-Verbindung, Geeignet für=Systeme mit einer mikroBUS™-Buchse, Produktart=Click Board, Schnittstellen=I²C UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
44 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: LR 9 Click LoRaWAN Kommunikationsmodul, 410 ... 525 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.