Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pushbutton Switch Actuator Tastend Erhöhter Drucktaster Rot IP65 EAO 46 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30424841
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     46-2131.1420.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
drucktaster ip65
Pushbutton Switch Actuator, Typ=46-2131.1420.000, Aussendurchmesser=29 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Betätigers=Erhöhter Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Geeignet für=EAO 46 Series, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Pushbutton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 9,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 11,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.