Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal- / Wasserpumpenzange 760-12 ∙ Länge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
760-12
760-12
760-12
760-12
760-12
760-12
760-12
760-12
760-12
Artikel-Nr.:
     1156-760-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     760-12
EAN/GTIN:
     4000896249749
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
  • Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp- / Step-Hebelfunktion

Rastabstand: 2 mm ∙ Rastpositionen: 13

  • Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung
  • Mehr Kraft dank gegen die Drehrichtung versetzter Zähne
  • Exakte Rastung mithilfe laser- geschnittener Verzahnung
  • Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
  • Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
  • Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannbereich
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Made in Germany
  • Maße: 125 mm
  • Spannbereich: 27 mm
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>Aligator</p><p>Aligator Zange</p><p>Aligator-Zange</p><p>Aligatorzange</p><p>Alligator</p><p>Alligator Zange</p><p>Alligator-Zange</p><p>Alligatorzange</p><p>Armatur Wasser</p><p>Armatur Zange</p><p>Armatur-Zange</p><p>Armaturen Wasser</p><p>Armaturen Zange</p><p>Armaturen-Zange</p><p>Armaturenzange</p><p>Armaturzange</p><p>Cobra</p><p>Greif Zange</p><p>Greif Zangen</p><p>Greif-Zange</p><p>Greif-Zangen</p><p>Greifzange</p><p>Greifzangen</p><p>Heizungsbau</p><p>Heizungsbau Zange</p><p>Heizungsbau-Zange</p><p>Heizungsbauzange</p><p>Klempner</p><p>Klempner Zange</p><p>Klempner-Zange</p><p>Klempnerzange</p><p>Kobra</p><p>Kobra Zange</p><p>Kobra-Zange</p><p>Kobrazange</p><p>Krokodil</p><p>Krokodil Zange</p><p>Krokodil-Zange</p><p>Krokodilzange</p><p>Lüftungsbau</p><p>Muffe</p><p>Muffen</p><p>Muffen Zange</p><p>Muffen-Zange</p><p>Muffenzange</p><p>Pumpe Zange Wasser</p><p>Pumpe Zangen Wasser</p><p>Pumpe-Zange Wasser</p><p>Pumpe-Zangen Wasser</p><p>Pumpen Zange Wasser</p><p>Pumpen Zangen Wasser</p><p>Pumpen-Zange Wasser</p><p>Pumpen-Zangen Wasser</p><p>Pumpenzange Wasser</p><p>Pumpenzangen Wasser</p><p>Pumpezange Wasser</p><p>Pumpezangen Wasser</p><p>Rohr Zange</p><p>Rohr Zangen</p><p>Rohr-Zange</p><p>Rohr-Zangen</p><p>Rohrzange</p><p>Rohrzangen</p><p>Sanitär</p><p>Sanitär Zange</p><p>Sanitär-Zange</p><p>Sanitärzange</p><p>Universal Zange</p><p>Universal Zangen</p><p>Universal-Zange</p><p>Universal-Zangen</p><p>Universalzange</p><p>Universalzangen</p><p>Ventil</p><p>Ventil Zange</p><p>Ventil-Zange</p><p>Ventile</p><p>Ventilzange</p><p>Wapu</p><p>Wapu Zange</p><p>Wapu-Zange</p><p>Wapuzange</p><p>Wasser Armatur</p><p>Wasser Armaturen</p><p>Wasser Pumpe Zange</p><p>Wasser Pumpe Zangen</p><p>Wasser Pumpe-Zange</p><p>Wasser Pumpe-Zangen</p><p>Wasser Pumpen Zange</p><p>Wasser Pumpen Zangen</p><p>Wasser Pumpen-Zange</p><p>Wasser Pumpen-Zangen</p><p>Wasser Pumpenzange</p><p>Wasser Pumpenzangen</p><p>Wasser Pumpezange</p><p>Wasser Pumpezangen</p><p>Wasser-Armatur</p><p>Wasser-Armaturen</p><p>Wasser-Pumpe-Zange</p><p>Wasser-Pumpe-Zangen</p><p>Wasser-Pumpen-Zange</p><p>Wasser-Pumpen-Zangen</p><p>Wasser-Pumpenzange</p><p>Wasser-Pumpenzangen</p><p>Wasser-Pumpezange</p><p>Wasser-Pumpezangen</p><p>Wasserarmatur</p><p>Wasserarmaturen</p><p>Wasserpumpe Zange</p><p>Wasserpumpe Zangen</p><p>Wasserpumpe-Zange</p><p>Wasserpumpe-Zangen</p><p>Wasserpumpen Zange</p><p>Wasserpumpen Zangen</p><p>Wasserpumpen-Zange</p><p>Wasserpumpen-Zangen</p><p>Wasserpumpenzange</p><p>Wasserpumpenzangen</p><p>Wasserpumpezange</p><p>Wasserpumpezangen</p><p>Zange Greif</p><p>Zange Rohr</p><p>Zange Universal</p><p>Zange Wasserpumpe</p><p>Zange Wasserpumpen</p><p>Zangen Greif</p><p>Zangen Rohr</p><p>Zangen Universal</p><p>Zangen Wasserpumpe</p><p>Zangen Wasserpumpen</p> | Wapu | Alligator | Cobra | Kobra | <p>EDC</p><p>Every Day Carry</p>
Schluesselworte:
Rohrzange | Wasserpumpen-Zange | Universal-Zange | Zange | <p>Aligator</p><p>Aligator Zange</p><p>Aligator-Zange</p><p>Aligatorzange</p><p>Alligator</p><p>Alligator Zange</p><p>Alligator-Zange</p><p>Alligatorzange</p><p>Armatur Wasser</p><p>Armatur Zange</p><p>Armatur-Zange</p><p>Armaturen Wasser</p><p>Armaturen Zange</p><p>Armaturen-Zange</p><p>Armaturenzange</p><p>Armaturzange</p><p>Cobra</p><p>Greif Zange</p><p>Greif Zangen</p><p>Greif-Zange</p><p>Greif-Zangen</p><p>Greifzange</p><p>Greifzangen</p><p>Heizungsbau</p><p>Heizungsbau Zange</p><p>Heizungsbau-Zange</p><p>Heizungsbauzange</p><p>Klempner</p><p>Klempner Zange</p><p>Klempner-Zange</p><p>Klempnerzange</p><p>Kobra</p><p>Kobra Zange</p><p>Kobra-Zange</p><p>Kobrazange</p><p>Krokodil</p><p>Krokodil Zange</p><p>Krokodil-Zange</p><p>Krokodilzange</p><p>Lüftungsbau</p><p>Muffe</p><p>Muffen</p><p>Muffen Zange</p><p>Muffen-Zange</p><p>Muffenzange</p><p>Pumpe Zange Wasser</p><p>Pumpe Zangen Wasser</p><p>Pumpe-Zange Wasser</p><p>Pumpe-Zangen Wasser</p><p>Pumpen Zange Wasser</p><p>Pumpen Zangen Wasser</p><p>Pumpen-Zange Wasser</p><p>Pumpen-Zangen Wasser</p><p>Pumpenzange Wasser</p><p>Pumpenzangen Wasser</p><p>Pumpezange Wasser</p><p>Pumpezangen Wasser</p><p>Rohr Zange</p><p>Rohr Zangen</p><p>Rohr-Zange</p><p>Rohr-Zangen</p><p>Rohrzange</p><p>Rohrzangen</p><p>Sanitär</p><p>Sanitär Zange</p><p>Sanitär-Zange</p><p>Sanitärzange</p><p>Universal Zange</p><p>Universal Zangen</p><p>Universal-Zange</p><p>Universal-Zangen</p><p>Universalzange</p><p>Universalzangen</p><p>Ventil</p><p>Ventil Zange</p><p>Ventil-Zange</p><p>Ventile</p><p>Ventilzange</p><p>Wapu</p><p>Wapu Zange</p><p>Wapu-Zange</p><p>Wapuzange</p><p>Wasser Armatur</p><p>Wasser Armaturen</p><p>Wasser Pumpe Zange</p><p>Wasser Pumpe Zangen</p><p>Wasser Pumpe-Zange</p><p>Wasser Pumpe-Zangen</p><p>Wasser Pumpen Zange</p><p>Wasser Pumpen Zangen</p><p>Wasser Pumpen-Zange</p><p>Wasser Pumpen-Zangen</p><p>Wasser Pumpenzange</p><p>Wasser Pumpenzangen</p><p>Wasser Pumpezange</p><p>Wasser Pumpezangen</p><p>Wasser-Armatur</p><p>Wasser-Armaturen</p><p>Wasser-Pumpe-Zange</p><p>Wasser-Pumpe-Zangen</p><p>Wasser-Pumpen-Zange</p><p>Wasser-Pumpen-Zangen</p><p>Wasser-Pumpenzange</p><p>Wasser-Pumpenzangen</p><p>Wasser-Pumpezange</p><p>Wasser-Pumpezangen</p><p>Wasserarmatur</p><p>Wasserarmaturen</p><p>Wasserpumpe Zange</p><p>Wasserpumpe Zangen</p><p>Wasserpumpe-Zange</p><p>Wasserpumpe-Zangen</p><p>Wasserpumpen Zange</p><p>Wasserpumpen Zangen</p><p>Wasserpumpen-Zange</p><p>Wasserpumpen-Zangen</p><p>Wasserpumpenzange</p><p>Wasserpumpenzangen</p><p>Wasserpumpezange</p><p>Wasserpumpezangen</p><p>Zange Greif</p><p>Zange Rohr</p><p>Zange Universal</p><p>Zange Wasserpumpe</p><p>Zange Wasserpumpen</p><p>Zangen Greif</p><p>Zangen Rohr</p><p>Zangen Universal</p><p>Zangen Wasserpumpe</p><p>Zangen Wasserpumpen</p> | Wapu | Alligator | Cobra | Kobra | <p>EDC</p><p>Every Day Carry</p> | 760-12 | Neu
hz-class Hauptklasse:
240180 Universalzange
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Universalzange
Produktgruppe:
760
Länge:
125 mm
Spannbereich:
27 mm
Spannbereich rund (mm):
32
Spannbereich rund max:
32 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Maße:
125 mm
Produktempfehlung:
2183-2 | 1803VDE-33 | 1850-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Nkw | Handwerk | Haustechnik
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043826
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, wapu zange, Zange,Standardzangen,Greifzangen,Greifzange,Wasserpumpenzange,Standardzange,Rohrzange,Rohrzangen,Armaturenzange,Armaturenzangen,Gaszangen,Gaszange,Sanitärzange,Sanitärzangen,Siphonzange,Wasserpumpe,Siphonzangen,Syphonzange,Syphonzangen,Automobilzange,Automobilzangen,Zangenschlüssel,Wapunzange,Wapunzangen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,28*
€ 32,20*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 24,21*
€ 32,24*
8 Tage
18
€ 5,49*
ab € 24,55*
€ 32,47*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 24,59*
€ 32,72*
17 Tage
5
€ 7,60*
ab € 25,13*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.