Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL-P2723D - DELL MONITOR P2723D 68.58 cm (27'') 2560x1440 QHD HDMI DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1237N-DELL-P2723D
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2723D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
DELL MONITOR P2723D 68.58 cm (27'') 2560x1440 QHD HDMI DP

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Stück
€ 8,90*
ab € 193,95*
€ 209,79*
2 Tage
439
pro Stück
€ 7,50*
ab € 193,28*
€ 210,70*
Lager 1237
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,41*
€ 210,79*
2 Tage
34
pro Stück
€ 9,50*
ab € 193,69*
€ 210,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 194,80*
€ 212,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 631,76*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 664,93*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 694,37*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 630,22*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 649,38*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 593,94*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 773,77*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 991,62*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 761,10*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 829,00*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 677,59*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 936,70*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 874,52*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 944,42*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 886,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.