Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT E2723H 23.8IN VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF55137
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2723H
EAN/GTIN:
     5397184656921
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
1920X1080 16:9 VGA DP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 118,96*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 119,75*
1 Tag
15
pro Stück
€ 7,50*
ab € 97,33*
€ 120,34*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 97,23*
€ 120,38*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 97,72*
€ 120,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 115,59*
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 14,83*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,55*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 76,85*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 57,43*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,78*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-FRC
ab € 27,45*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 42,32*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-UK
ab € 31,04*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,49*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 162,62*
Zubehör
Dell
0CKN9
ab € 584,74*
Zubehör
Dell
9F5WY
ab € 572,18*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 447,02*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 537,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.