Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG93836 Herst.-Nr.: KF552C36BWEAK2-64 EAN/GTIN: 0740617333527 |
| |
|
| | |
| (KIT OF 2) BEAST WHITE RGB EXPO Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 288-pin DIMM | Speicherkapazität: | 64 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 2 x 32 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 149,54* | € 154,99* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,29* | € 155,66* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,58* | € 159,11* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 155,46* | € 160,33* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,36* | € 164,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|