Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACBOOK PRO 14 M3 8C/10C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro Apple M M3 Laptop 36,1 cm (14.2") 8 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Grau
Apple MacBook Pro Apple M M3 Laptop 36,1 cm (14.2") 8 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Grau
Apple MacBook Pro Apple M M3 Laptop 36,1 cm (14.2") 8 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Grau
Apple MacBook Pro Apple M M3 Laptop 36,1 cm (14.2") 8 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Grau
Apple MacBook Pro Apple M M3 Laptop 36,1 cm (14.2") 8 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Grau
Apple MacBook Pro Apple M M3 Laptop 36,1 cm (14.2") 8 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Grau
Artikel-Nr.:
     128-CJ43278
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z1C9-SW01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
8GB RAM 1TB 70W - SPACE GREY
Weitere Informationen:
System:
M3
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14.2 "
Display-Auflösung:
3024 x 1964 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Gewicht:
1550 g
Installiertes Betriebssystem:
macOS Sonoma
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Apple M
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.681,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.836,42*
€ 2.185,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,55*
€ 2.178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,53*
€ 2.106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,79*
€ 2.056,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,30*
€ 2.000,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2ZM/A
ab € 89,34*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,27*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,65*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 9,24*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,76*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,65*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,19*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,30*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 48,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,94*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,28*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 57,95*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 135,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.